Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 460x800x800mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104783
104783
104783
Artikel-Nr.:
     827-104783
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2000, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020689
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 460 x 800 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Zubehör:

  • 522632 Fassbock, f. 1x60 l Fass, HxBxT 455x355x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522633 Fassbock, f. 2x60 l Fass, HxBxT 455x755x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522634 Fassbock, f. 3x60 l Fass, HxBxT 455x1155x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522635 Fassbock, f. 1x200 l Fass, HxBxT 455x540x775 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
210 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
460 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne lxb 800 x 800 mm, regal wanne, auffangwanne 800x800 mm, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 253,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 255,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 284,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 292,61*
Lager 827
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 260,72*
€ 316,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,25*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,40*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.