Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker,f. Klammer L 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142659
142659
Artikel-Nr.:
     827-142659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9070201
EAN/GTIN:
     4056705702011
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Hammertacker A 11
  • für Klammer Länge 6 - 10 mm
  • Höhe x Länge x Breite 32 x 300 x 55 mm

Suchbegriffe:
Hammertacker, Tacker, Hefter, Heftklammer, Verschlussgerät, Heftzange

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Hammertacker
Höhe:
32 mm
Länge:
300 mm
Breite:
55 mm
Länge Klammer:
6-10 mm
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter heftklammern, Tacker, Hefter, Heftklammer, Verschlussgerät, Heftzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 77,48*
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 81,71*
7 Tage
3
€ 3,99*
ab € 41,03*
€ 84,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,97*
€ 86,48*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 99,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.