Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender,f. außen,f. 200 Beutel,HxBxT 430x265x60mm,Korpus Stahl eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147510
147510
Artikel-Nr.:
     827-147510
Herst.-Nr.:
     21191
EAN/GTIN:
     4030695211913
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Hundekotbeutelspender
  • für den Außenbereich geeignet
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Spender für 200 Beutel
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 265 x 60 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in eisenglimmer
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 147509 Hundekotbeutel, Stärke 15 µm, LxB 350x200 mm, rot

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Hundekotbeutelspender
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Kapazität Beutel:
200 Stück
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
eisenglimmer
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
abschließbar:
ja
Farbe Ausführung:
eisenglimmer
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 104,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,99*
€ 125,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 125,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 145,17*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 152,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 64,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 54,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.