Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,f. 1x120l,Wand/Pfosten,Gestell grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147536
147536
Artikel-Nr.:
     827-147536
Herst.-Nr.:
     36733
EAN/GTIN:
     4030695367337
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Müllsackhalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grün
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Tiefe:
465 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
fahrbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
grün
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120l wandbefestigung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 93,93*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 109,69*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
304741
ab € 87,19*
Zubehör
k.A.
304739
ab € 139,64*
Zubehör
k.A.
304740
ab € 143,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.