Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x60l,HxBxT 635x279x558mm,Klemmen,m. Lüftingskanälen,Korpus PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159546
159546
159546
159546
159546
Artikel-Nr.:
     827-159546
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876227895
EAN/GTIN:
     0086876227895
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • Inhalt 1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 635 x 279 x 558 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Klemmen zur Sackbefestigung
  • Ausgestattet Behälter mit eingearbeiteten Lüftungskanälen zur Reduzierung der Zugkraft beim Herausziehen voller Abfallsäcke
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • 10 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 159556 Rollwagen, f. 1xWertstoffsammler 60/87 l, Lade H 228 mm, LxB 23,6x508 mm, Gestell Edelstahl
  • 159557 Rollwagen, f. 2xWertstoffsammler 60/87 l, Lade H 228 mm, LxB 523x508 mm, Gestell Edelstahl
  • 159563 Deckel, f. Wertstoffsammler 60-87 l, 1 Propelleröffnung, PP, blau
  • 159564 Deckel, f. Wertstoffsammler 60-87 l, 1 Propelleröffnung, PP, grün
  • 510702 Wertstoffsammler, 1x87 l, HxBxT 760x280x510 mm, Klemmen, m. Lüftingskanälen, Korpus PE schwarz, Deckel PE
  • 510706 Schwingdeckel, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, grau
  • 510708 Schwingdeckel, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, schwarz
  • 510709 Scharnierdeckel, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, schwarz
  • 725069 Auflagedeckel mit Griff, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, grau
  • 725105 Auflagedeckel für Papier, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, blau
  • 725116 Auflagedeckel für Flaschen, f. Wertstoffsammler 60-87 l, PE, grün

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
635 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
558 mm
Wandkonstruktion:
mit Lüftungskanälen
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmen
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Behälter Ausstattung:
Behälter mit eingearbeiteten Lüftungskanälen zur Reduzierung
Form:
rechteckig
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
2.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, rubbermaid abfallkorb, abfall korb, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 32,76*
€ 42,81*
1
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 43,25*
7 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 34,05*
€ 43,27*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 36,02*
€ 45,78*
Lager 827
18
1
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 62,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 51,83*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG270388BLUE
ab € 24,84*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,30*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG269288GRN
ab € 27,92*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268888LGRAY
ab € 24,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 27,80*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360GRAY
ab € 29,80*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,46*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1968468
ab € 145,43*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1956191
ab € 218,54*
Zubehör
Vepa Bins
76211559
ab € 36,50*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 122,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.