Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Bodenbelag,Meterware,HxB 9x900,max. L 18300mm,normal entflammbar,PVC,gerippt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
184380
184380
184380
Artikel-Nr.:
     827-184380
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Sicherheits-Bodenbelag
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Meterware
  • Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus PVC mit gerippter Oberfläche in grau/gelb
  • mit allseitig abgeschrägten Kanten
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • gemäß DIN 4102 und DIN 54332
  • normal entflammbar
  • 1 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag

Weitere Informationen:
Serie:
Orthomat
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Meterware
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
gerippt
Farbe:
grau/gelb
Höhe:
9 mm
Breite:
900 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
mit allseitig abgeschrägten Kanten
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Brandschutz:
normal entflammbar
Norm:
gemäß DIN 4102 und DIN 54332
Garantie:
1 Jahre
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Anti-Rutschmatte, Antirutschmatte, Antirutschbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 41,30*
€ 52,88*
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 54,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,25*
€ 56,14*
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 56,82*
Lager 827
12
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 60,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,28*
€ 71,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,01*
€ 71,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,78*
€ 68,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,22*
€ 66,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,32*
€ 63,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,08*
€ 56,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 47,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 133,29*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,96*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 164,74*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,30*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,89*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,80*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,34*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,728*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,86*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 114,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.