| |
|
| Artikel-Nr.: 827-184415 Herst.-Nr.: GF010002 EAN/GTIN: 5060087954011 |
| |
|
| | |
| Klebeband- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- in schwarz
- mit Split-Oberfläche
- Band Länge x Breite 18,3 m x 50 mm
- Materialstärke 1 mm
- temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- selbstklebend
- Rutschhemmung R13 nach EN 13552
Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierband, Antirutschband, Markierband, Markierung für Boden, Markierungsband, Markierungsprodukt, Markierung Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Leitsystem | Leitsystem: | Bodenmarkierung | Markierungstyp: | Klebeband | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Bandlänge: | 18.3 m | Bandbreite: | 50 mm | Oberfläche Bodenbelag: | mit Split | Farbe: | schwarz | Stärke: | 1 mm | rutschhemmend: | ja | Rutschhemmung: | R13 nach EN 13552 | Markierung Funktion: | selbstklebend | Temperaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C | Gewicht: | 0.89 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierband schwarz, antirutschband außenbereich, Bodenmarkierung, Antirutschband, Markierband, Markierung für Boden, Markierungsband, Markierungsprodukt, Markierung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,83* | € 35,39* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 26,36* | € 36,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,14* | € 37,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,16* | € 38,16* | | | | Lager 827 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,46* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|