Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,Hefttiefe 22mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
205384
205384
205384
205384
205384
Artikel-Nr.:
     827-205384
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52751
EAN/GTIN:
     4030198527559
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Heftklammern
  • Hefttiefe 22 mm

Suchbegriffe:
Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Schenkellänge:
22 mm
Klammertyp:
B
Hefttiefe:
22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Gewicht:
12 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 38,80*
€ 49,66*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 85,91*
€ 106,56*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 89,09*
€ 109,54*
52 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 84,55*
€ 109,65*
Lager 827
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 129,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,94*
€ 154,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,24*
€ 152,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,74*
€ 147,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,86*
€ 137,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 107,43*
€ 127,84
pro Paket
1 Paket enthält 15.000 Stück (ab € 0,00717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52753
ab € 90,30*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52754
ab € 66,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.