Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer,Schnitt B 1600mm,Rollen D 750mm,HxT 1740x970mm,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208331
208331
Artikel-Nr.:
     827-208331
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55416
EAN/GTIN:
     4030177007492
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Rocholz Doppel-Schneidständer MODUL
  • Schnittbreite 1600 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 1740 x 970 mm
  • Traglast 150 kg
  • Unterbau Füße
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208367 Meterzähler, f. Packtisch, Schnitt B 1600 mm
  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
MODUL
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1600 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Traglast:
150 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
1740 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,38*
€ 994,67*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 996,62*
€ 1.058,27*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,64*
€ 1.088,52*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 1.067,14*
€ 1.132,30*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,29*
€ 1.209,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,30*
€ 1.347,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,63*
€ 1.312,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,10*
€ 1.288,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,14*
€ 1.269,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256160
ab € 369,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.