Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210889-0026
210889-0026
210889-0026
210889-0026
Artikel-Nr.:
     827-210889-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60201-213-032
EAN/GTIN:
     4055479866097
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 210889-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 210889-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 210889-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 210889-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 210889-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 210889-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 142287 Kleiderbügel, Holz, schwarz
  • 242947 Vorhängeschloss, Schlüssel, B 30 mm
  • 242948 Vorhängeschloss, Zahlenkombination, B 30 mm
  • 402574 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 300 mm, Korpusfarbe, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
41 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,76*
€ 387,94*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 330,31*
€ 399,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,42*
€ 475,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,56*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,80*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,59*
Zubehör
PAVOY
90000-E55-060
ab € 48,39*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,64002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,11004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.