Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Papier,braun,f. DVD,LxB innen 334x234mm,Haftklebung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
216631
216631
216631
216631
216631
Artikel-Nr.:
     827-216631
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCF33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Versandtasche
  • aus Papier in braun
  • Füllhöhe 20 mm
  • Papierqualität 400 g/m²
  • passend für DVD
  • Länge x Breite innen 334 x 234 mm
  • Besonders stabil durch verstärkte Karton-Rückwand
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Papier
Farbe:
braun
Innenlänge:
334 mm
Breite innen:
234 mm
Füllhöhe:
20 mm
Papierqualität:
400 g/m²
Format:
DVD
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
verstärkte Karton-Rückwand
Verschluss:
Haftklebung
Gewicht:
8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,42*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 39,95*
€ 52,62*
2 Tage
291
€ 9,90*
ab € 41,86*
€ 55,30*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,42*
€ 45,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,04*
€ 45,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,84*
€ 42,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.