Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2100x805x695mm,Fachlast 75kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer anthrazit,Ebenen taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218321
218321
218321
Artikel-Nr.:
     827-218321
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.455.502
EAN/GTIN:
     7630022345242
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Systemregal - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm
  • Fachlast 75 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • Ständer mit Einfahrtaschen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden

Zubehör:

  • 218343 Doppel-Flügeltür, anthrazit, HxB 1000x805 mm
  • 218348 Sichtfenstertür, anthrazit, HxB 1000x805 mm

Suchbegriffe:
Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalschrank, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Fachlast:
75 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Einfahrtaschen
Farbe Boden:
taubengrau
Farbe Ständer:
anthrazit
Farbe Ausführung:
anthrazit/taubengrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.476,58*
€ 1.696,48*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.597,02*
€ 1.788,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.607,25*
€ 1.790,10*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.612,31048*
€ 1.804,75048*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 1.900,44*
€ 2.111,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,87*
€ 2.513,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,99*
€ 2.491,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,83*
€ 2.386,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,88*
€ 2.325,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.900,44*
€ 2.261,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.020
ab € 317,88*
Zubehör
Thur Metall
53.441.020
ab € 291,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.