Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,60l,LDPE,Stärke 45 µm,LxB 900x600mm,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221222
221222
Artikel-Nr.:
     827-221222
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ06J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 60 l
  • Aus 45 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 900 x 600 mm
  • In gelb

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Müllsack, Mülltüte, Abfallsack, Abfalltüte, Abfallentsorgung, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
60 l
Stärke:
45 µm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l gelb, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Reinigung und Entsorgung, Müllsack, Mülltüte, Abfallsack, Abfalltüte, Abfallentsorgung, Müllentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 37,36*
3 Tage
103
€ 9,90*
ab € 40,67*
€ 68,52*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,13505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.