Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,30l,LDPE,Stärke 45 µm,LxB 700x500mm,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221228
221228
Artikel-Nr.:
     827-221228
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ07J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 30 l
  • Aus 45 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 700 x 500 mm
  • In gelb

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Müllsack, Mülltüte, Abfallsack, Abfalltüte, Abfallentsorgung, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
30 l
Stärke:
45 µm
Länge:
700 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30l gelb, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Reinigung und Entsorgung, Müllsack, Mülltüte, Abfallsack, Abfalltüte, Abfallentsorgung, Müllentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 26,43*
3 Tage
106
€ 9,90*
ab € 24,19*
€ 41,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.