Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,60l,Stärke 28 µm,LxB 800x600mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221242
221242
Artikel-Nr.:
     827-221242
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZL60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 60 l
  • 28 µm stark
  • Länge x Breite 800 x 600 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Inhalt:
60 l
Stärke:
28 µm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllbeutel 60 liter mit zugband, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,73*
2 Tage
177
€ 9,90*
ab € 13,94*
€ 24,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.