Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,55l,LDPE,Stärke 140 µm,LxB 870x600mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221312
221312
Artikel-Nr.:
     827-221312
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     JG15TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 55 l
  • Aus 140 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 870 x 600 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
55 l
Stärke:
140 µm
Länge:
870 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
6.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel transparent, abfallbeutel, raja müllbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 24,05*
3 Tage
790
€ 9,90*
ab € 22,56*
€ 36,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.