Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,f. Werkbank,HxBxT 175x425x600mm,1 Schublade(n),Korpus Stahl RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222204
222204
Artikel-Nr.:
     827-222204
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-1-1A.11
EAN/GTIN:
     4040376221636
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Schubladen-Unterbau für Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 175 x 425 x 600 mm
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Schubladen Breite x Tiefe 390 x 560 mm
  • Schubladenauszug 90 %
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Griffleiste mit Beschriftungsfeld
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 222117 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, f. Front H 90 mm, BxT 390x560 mm
  • 222118 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 1 Längsteiler/4 Trennbleche, f. Front H 120-180 mm, BxT 390x560 mm
  • 222119 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 2 Längsteiler/9 Trennbleche, f. Front H 90 mm, BxT 390x560 mm
  • 222120 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 2 Längsteiler/9 Trennbleche, f. Front H 120-180 mm, BxT 390x560 mm
  • 222121 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 13 Fächer, f. Front H 120-360 mm, HxB 40x390 mm
  • 222122 Anti-Rutschmatte, f. Werkbank, BxT 390x560 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Schublade, Schubladenblock, Schubladenmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
adlatus
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
175 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Schubladenbreite:
390 mm
Schubladentiefe:
560 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszug Schublade:
90 %
Griff:
Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Schließsystem:
Zentralverschluss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
9.57 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 223,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,77*
€ 223,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,84*
€ 234,76*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 242,89*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 231,47*
€ 280,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,27*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,78*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,30*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.