Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel,30l,LDPE,Stärke 20 µm,m. Zugband,HxB 700x500mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222743
222743
Artikel-Nr.:
     827-222743
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     579156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel
  • für leichte Abfälle
  • Inhalt 30 l
  • Aus 20 µm starkem LDPE
  • Sack mit Zugband
  • Höhe x Breite 700 x 500 mm
  • In weiß

Suchbegriffe:
Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllbeutel
Material:
LDPE
Inhalt:
30 l
geeignet für (Produkt/Material):
leichte Abfälle
Stärke:
20 µm
Müllsack Ausstattung:
Zugband
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
6.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 37,33*
2 Tage
32
€ 9,90*
ab € 32,19*
€ 44,17*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.