Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,60l,HDPE,Stärke 25 µm,m. Verschlussband,HxB 900x600mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222766
222766
Artikel-Nr.:
     827-222766
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ60ZE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • für leichte Abfälle
  • Inhalt 60 l
  • Aus 25 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Sack mit Verschlussband
  • Höhe x Breite 900 x 600 mm
  • In schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
60 l
geeignet für (Produkt/Material):
leichte Abfälle
Stärke:
25 µm
Müllsack Ausstattung:
Verschlussband
Höhe:
900 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, abfallbeutel schwarz, abfallbeutel, müllbeutel 60l, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 22,84*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 25,52*
2 Tage
217
€ 9,90*
ab € 19,83*
€ 34,00*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0818* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.