Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe,f. DIN A4,m. Hakenöse,Klarsichttasche,Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223879
223879
Artikel-Nr.:
     827-223879
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00472
EAN/GTIN:
     4052301003149
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
Klemmbrettmappe
  • passend für DIN A4
  • mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche
  • aus Pappe

Suchbegriffe:
Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipboard, Schreibbrett, Schreibplatte, Schreibunterlage

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Klemmbrettmappe
Format:
DIN A4
Material:
Pappe
Farbe:
blau
Halter Ausstattung:
ausziehbare Hakenöse, Klarsichttasche
Aufhängeöse:
ja
Gewicht:
4.1 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,27*
1 Tag
132
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,12*
€ 4,29*
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,35*
1 Tag
93
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,27*
€ 4,47*
Lager 827
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 62,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,21*
€ 56,18
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,91667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00471
ab € 3,12*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.