Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstasche,Markierung HxB 302x290mm,PVC,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224228
224228
Artikel-Nr.:
     827-224228
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20510-020
EAN/GTIN:
     4052301078345
Suchbegriffe:
Antirutschband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierung
Bodenmarkierungsband
Beschriftungstasche
  • für den Innenbereich geeignet
  • Markierung Höhe x Breite 302 x 290 mm
  • aus PVC in rot
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Beschriftungstasche
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe Markierung:
302 mm
Breite Markierung:
290 mm
Material:
PVC
Farbe:
rot
Stärke:
1.2 mm
Format:
DIN A4
Gewicht:
0.635 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 59,57*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 53,51*
€ 70,21*
Lager 827
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,85*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,62*
€ 74,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20510-040
ab € 45,41*
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20510-030
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.