Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biomüllsack,60l,LxB 800x600mm,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
225588
225588
Artikel-Nr.:
     827-225588
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713815201457
EAN/GTIN:
     8713815201457
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Biomüllsack
  • für organische Abfälle
  • Inhalt 60 l
  • Länge x Breite 800 x 600 mm
  • In grün
  • kompostierbar gemäß EN 13432

Suchbegriffe:
Müllsack, Abfallsack, Biomüllsack, Bioabfallsack, Biomüllbeutel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Inhalt:
60 l
geeignet für (Produkt/Material):
organische Abfälle
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grün
Norm:
kompostierbar gemäß EN 13432
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, bio muellbeutel, Müllsack, Abfallsack, Biomüllsack, Bioabfallsack
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
391
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 38,08*
6 Tage
23
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 39,10*
Lager 827
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 39,13*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 0,29323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.