Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxB 1770x670mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x570mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,Schublade,Spenderboxhalter,Abrollhalter,Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227153
227153
Artikel-Nr.:
     827-227153
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7315.02.0116
EAN/GTIN:
     4251142250747
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplatte
  • Höhe x Breite 1770 x 670 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet, 1 Spenderboxhalter, 1 Abrollhalter, 1 Montageplatte klein
  • 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 189891-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 18-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189891-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 18-teilig, alufarben
  • 189927-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 28-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189927-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 28-teilig, alufarben
  • 189971-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189971-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, alufarben
  • 189982-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189982-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, alufarben
  • 190041-0003 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190041-0001 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190052-0003 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190052-0001 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190063-0003 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190063-0001 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190132-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190132-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190143-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190143-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190154-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190154-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190165-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190165-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
  • 190176-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190176-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
  • 190187-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190187-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, alufarben
  • 190198-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190198-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, alufarben
  • 190201-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190201-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, alufarben
  • 190212-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190212-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, alufarben
  • 190223-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190223-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, alufarben
  • 190234-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190234-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
  • 190245-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190245-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, alufarben
  • 190256-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190256-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, alufarben
  • 190303-0003 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190303-0001 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, alufarben
  • 190325-0003 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190325-0001 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, alufarben
  • 190336-0003 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190336-0001 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, alufarben
  • 227184 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alu
  • 227186 Sprühflaschenhalter, f. Lochplatte, alu
  • 227187 Abrollhalter, f. Lochplatte, alu
  • 227188 Müllsackhalter, f. Lochplatte, 2-teilig, alu
  • 227189 Spenderboxhalter, f. Lochplatte, HxBxT 130x286x80 mm, alu
  • 227190 Montageplatte klein, f. Lochplatte, HxBxT 288x100x20 mm, alu
  • 227191 Montageplatte groß, f. Lochplatte, HxBxT 288x191x20 mm, alu
  • 227192 Ablagebox, f. Lochplatte, alu
  • 227193 Boden, m. Abrollrand, f. Lochplatte, BxT 490x243 mm, lichtgrau RAL 7035
  • 227194 3-facher Spenderboxhalter, f. Lochplatte, HxBxT 420x265x80 mm, alu
  • 227195 Schild "Bitte Hände desinfizieren", f. Lochplatte, HxB 310x220 mm
  • 401221-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401221-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, alufarben
  • 401222-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401222-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, alufarben
  • 401223-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401223-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, alufarben
  • 504028-0003 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504028-0001 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, alufarben
  • 504029-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504029-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, alufarben
  • 504030-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504030-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, alufarben
  • 504517-0003 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504517-0001 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504518-0003 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504518-0001 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504519-0003 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504519-0001 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504520-0003 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504520-0001 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504521-0003 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504521-0001 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, alufarben
  • 504522-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504522-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504523-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504523-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504524-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504524-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504526-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504526-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alufarben
  • 504527-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504527-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alufarben
  • 504528-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504528-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, alufarben
  • 504529-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504529-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, alufarben
  • 504531-0003 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504531-0001 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, alufarben
  • 504532-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504532-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, alufarben
  • 504533-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504533-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, alufarben
  • 504534-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504534-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, alufarben
  • 504535-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504535-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, alufarben
  • 522406-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522406-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, alufarben
  • 522407-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522407-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, alufarben
  • 522408-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522408-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, alufarben
  • 522409-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522409-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, alufarben
  • 522429-0003 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522429-0001 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, alufarben
  • 522430-0003 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522430-0001 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
  • 522431-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522431-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, alufarben
  • 522432-0003 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522432-0001 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, alufarben
  • 522433-0003 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522433-0001 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, alufarben
  • 528983 Werkbankhalterung, f. 1 Platte
  • 591246-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591246-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, alufarben
  • 591257-0003 Werkzeughalter f. MK-2, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591257-0001 Werkzeughalter f. MK-2, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 17 mm, alufarben
  • 591279-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591279-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591337-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591337-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591348-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591348-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591359-0003 Innensechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591359-0001 Innensechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, alufarben
  • 591406-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591406-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, alufarben
  • 591417-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591417-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, alufarben
  • 591461-0003 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591461-0001 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, alufarben
  • 591483-0003 Halter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591483-0001 Halter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, alufarben
  • 598711 Magnet, f. Lochplatte, rund, 10-teilig, rot
  • 598722 Magnet, f. Lochplatte, eckig, 10-teilig, rot
  • 599055-0003 Werkzeughalter f. MK-3, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 23 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 599055-0001 Werkzeughalter f. MK-3, f. Lochplatte, HxB 85x395 mm, Ø 23 mm, alufarben

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Mobiler Steharbeitsplatz
Plattentyp:
Lochplatte
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1770 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
670 mm
Breite Platte:
570 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
ja
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
66.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,11*
€ 945,43*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 957,04*
€ 1.165,80*
Frei Haus
ab € 970,43*
€ 1.180,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,80*
€ 1.387,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,37*
€ 1.359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,36*
€ 1.266,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,81*
€ 1.212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,04*
€ 1.138,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 31,96*
Zubehör
Kappes Systeme
3344.00.5901
ab € 34,79*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.2801
ab € 12,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.3301
ab € 21,21*
Zubehör
Kappes Systeme
3340.00.6101
ab € 4,10*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,76*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0001, 4027.04.0015
ab € 82,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0001, 4027.04.0015
ab € 82,46*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 12,01*
Zubehör
Kappes Systeme
3342.00.9101
ab € 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.