Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 800x525x550mm,5 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231953
231953
Artikel-Nr.:
     827-231953
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925012.19
EAN/GTIN:
     5039350103616
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 550 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/3x175 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 232988 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232989 Trenn-/Steckwände, 3 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232990 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232991 Trenn-/Steckwände, 6 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232992 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232993 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233014 Schaumstoffeinlage, LxB 525x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233033 Abrollrand, f. Schubladenschrank, BxT 525x550 mm, schwarz
  • 233050 Innenschublade, HxBxT 100x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233059 Innenschublade, HxBxT 175x525x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 233438 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 525x550 mm, Multiplex, Dekor braun
  • 233440 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 525x550 mm, Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
  • 233447 Schubladeneinsatzset, 15 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
800 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/3x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
nein
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
53.774 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen höhe 800 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 581,04*
€ 686,17*
Lager 827
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 620,80*
€ 727,80*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,46*
€ 776,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201147.08
ab € 99,95*
Zubehör
Bott
41201147.15
ab € 120,84*
Zubehör
Bott
16926930.16
ab € 28,74*
Zubehör
Bott
16926960.19
ab € 79,22*
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,89*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,24*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,98*
Zubehör
Bott
16926804.51
ab € 35,88*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 37,98*
Zubehör
Bott
16926800.51
ab € 18,95*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,53*
Zubehör
Bott
16926802.51
ab € 25,65*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.