Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 800x800x550mm,5 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232192
232192
Artikel-Nr.:
     827-232192
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925412.16
EAN/GTIN:
     5039350153444
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 550 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/3x175 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 232994 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232995 Trenn-/Steckwände, 5 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232996 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232997 Trenn-/Steckwände, 9 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 232998 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 232999 Trenn-/Steckwände, 15 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233015 Schaumstoffeinlage, LxB 800x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233034 Abrollrand, f. Schubladenschrank, BxT 800x550 mm, schwarz
  • 233062 Innenschublade, HxBxT 100x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233071 Innenschublade, HxBxT 175x800x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233441 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 800x550 mm, Multiplex, Dekor braun
  • 233442 Abdeckplatte, f. Schubladenschrank, f. Schrank BxT 800x550 mm, Spanplatte m. Linoleumbelag Dekor grau
  • 233448 Schubladeneinsatzset, 24 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/3x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
67.138 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,62*
€ 1.019,58*
Lager 827
24 Tage
13
Frei Haus
ab € 943,18*
€ 1.084,67*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,67*
€ 1.290,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,10*
€ 1.287,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,87*
€ 1.189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,18*
€ 1.122,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201149.08
ab € 120,13*
Zubehör
Bott
41201149.15
ab € 190,24*
Zubehör
Bott
16926931.16
ab € 33,38*
Zubehör
Bott
16926963.16
ab € 84,72*
Zubehör
Bott
16926965.16
ab € 102,97*
Zubehör
Bott
16926901
ab € 5,00*
Zubehör
Bott
43020790
ab € 83,39*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 62,54*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 70,66*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 37,82*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 40,65*
Zubehör
Bott
16926822.51
ab € 37,63*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.