Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1000x1050x550mm,1xStahlboden,3 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232628
232628
Artikel-Nr.:
     827-232628
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926554.16
EAN/GTIN:
     5039350114599
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x100 mm/1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 233000 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233001 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233002 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233003 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233004 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233005 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233022 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt
  • 233076 Innenschublade, HxBxT 100x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 233084 Innenschublade, HxBxT 175x1050x550 mm, Vollauszug, Tragl. 75 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Systemschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x100 mm/1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsart:
Vollauszug
Gewicht:
78.006 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,34*
€ 887,96*
Lager 827
24 Tage
15
Frei Haus
ab € 815,16*
€ 943,98*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,98*
€ 1.123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,36*
€ 1.122,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,89*
€ 1.086,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,13*
€ 1.044,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,16*
€ 970,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,79*
Zubehör
Bott
16926966.16
ab € 96,20*
Zubehör
Bott
16926968.16
ab € 114,43*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,31*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 68,05*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,74*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,59*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,07*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.