Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-233559 Herst.-Nr.: 7-144550 EAN/GTIN: 8713797092395 |
| |
|
| | |
| Akustik-Wandpaneel- schallabsorbierend - für eine verbesserte Raumakustik, geeignet für Großraumbüros und Besprechungsräume
- Höhe x Breite 750 x 500 mm
- Akustikkern aus PET
- Bezug aus Gewebe in grau
- feuerhemmend
- Zur Wandmontage
- Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Bohrschablone
- 2 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Schallschutzwand, Memoboard, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Pinnboard, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel, Pinwand Weitere Informationen: | | Marke: | Legamaster | Akustik Absorber: | Wandpaneel | schallabsorbierend: | ja | geeignet für (Branche/Bereich): | Großraumbüros und Besprechungsräume | Höhe: | 750 mm | Breite: | 500 mm | Befestigungsart: | Wandmontage | Farbe: | grau | Material Akustikkern: | PET | Material Bezug: | Gewebe | Brandschutz: | feuerhemmend | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial und Bohrschablone | Garantie: | 2 Jahre | Schallabsorptionsklasse: | C - absorbierend | Gewicht: | 2.065 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard, Schallschutzwand, Memoboard, Schallabsorber, Akustikbild, Akustik Trennwand, Akustik-Element, Pinnboard, Akustik-Absorber, Akustik-Wandabsorber, Akustik-Paneel, Akustik-Wandpaneel, schallabsorbierendes Paneel, schallabsorbierendes Wandpaneel, Schallschutz-Paneel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,39* | € 101,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,87* | € 103,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,24* | € 104,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,95* | € 104,91* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,82* | € 128,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|