Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 263x203mm,Edelstahl,Wägebereich 15kg,Ablesbarkeit 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235927
235927
235927
Artikel-Nr.:
     827-235927
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761144811
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern
KERN Tischwaage WTB 10K-3N
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 263 x 203 mm
  • Wägebereich von 15 kg
  • Ablesbarkeit in 2 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Spannungsversorgung über Netzteil AC 110-230V
  • Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Suchbegriffe:
Briefwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Kontrollwaage, Küchenwaage, Portionierwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
263 mm
Plattformtiefe:
203 mm
Wägebereich:
15 kg
Ablesbarkeit:
2 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Wägeeinheitenwechsel
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzteil AC 110-230V
Waage Ausstattung:
LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Lieferumfang:
inklusive Schutzhaube
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, Briefwaage, Büro-Waage, Kontrollwaage, Küchenwaage, Portionierwaage, Waage, Waage für Büro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 191,69*
€ 226,11*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 226,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,07*
€ 236,93*
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 247,85*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 278,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,69*
€ 328,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.