Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelpacktisch,Komplettset,HxBxT 700-950x2000x1840mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL7035,2 Ablagen/6 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243014
243014
Artikel-Nr.:
     827-243014
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Kompletter Doppelpacktisch Classic
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 2000 x 1840 mm
  • Platte aus Pressspan mit Kunststoffbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 28 mm
  • Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
  • Kante ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Hohe Stabilität durch doppelte Querverstrebung
  • Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
  • Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
  • Aufbauten: 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden
  • Tiefe Ablageböden 400 mm
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 243021 Trägersäule, f. Packtisch, L 950 mm, f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Alu
  • 243022 TFT-Halterung, f. Packtisch, L 415 mm, schwenkbar, m. VESA 75/100
  • 243023 Tastaturablage, LxT 640x172 mm, m. 2 Kabelhaltern, schwenkbar/neigbar
  • 243026 Boden, f. Packtisch, BxT 1880x680 mm, f. B 2000 mm, Pressspan, lichtgrau, m. Unterzug
  • 243029 Schließblech, f. Packtisch, f. B 2000 mm, Stahlblech verzinkt
  • 243034 Schublade, f. Packtisch, untertisch

Suchbegriffe:
Komplettpacktisch, Packstation, Packtisch, Packtischsystem, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Doppelpacktisch
Höhe:
700-950 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1840 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Lochraster im Gestell
Höhenverstellraster:
50 mm
Packtisch Ausstattung:
Ablageboden, Bügel, Kartonmagazin
Höhe Aufbauten:
1100 mm
Höhenverstellraster Aufbauten:
100 mm
Ablageböden Anzahl:
2 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Steckbügel Anzahl:
5 Stück
Abrollvorrichtung:
nein
Material Platte:
Pressspan
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
28 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Querverstrebung
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Rohrform:
Quadratrohr
Rohrmaße:
40 x 40 x 2 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
222 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettpacktisch, Packtisch, Packtischsystem, Verpackungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,28*
€ 1.227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,13*
€ 1.217,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,80*
€ 1.170,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,72*
€ 1.134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,73*
€ 1.082,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
2303
ab € 127,61*
Zubehör
Thomas Dahmen
3467/6
ab € 84,86*
Zubehör
Thomas Dahmen
3401
ab € 174,21*
Zubehör
Thomas Dahmen
3331
ab € 191,74*
Zubehör
Thomas Dahmen
3321
ab € 146,52*
Zubehör
Thomas Dahmen
3311
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.