Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8554-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER AM 1/4" 6-30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246958
246958
246958
246958
Artikel-Nr.:
     827-246958
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7775440
EAN/GTIN:
     4002805855409
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentwerkzeug
Aufsteckknarre
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 30 N·m / 50 - 270 lbf·in, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 1 N·m und 10 lbf·in, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant starr
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
1000 V isoliert:
nein
Skalentyp:
Dual
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmoment (max.) [N·m]:
30 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
270 lbf·in
Gesamthöhe [mm]:
40.5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.85 kg
Anzugsrichtung:
rechts
VDE zertifiziert:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
50-270 lbf·in
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
50 lbf·in
Zielgruppen:
Automotive|Elektronik-Industrie|Feinmechanik|Militär|Energie
Gesamtlänge [mm]:
268 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
15 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
30 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
6.3 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Skaleneinteilung [lbf·in]:
10 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
30 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
6 N·m
Kalibrierlänge:
206 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
6-30 N·m
Gewicht:
0 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 264,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 267,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,00*
€ 271,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 273,35*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 329,09*
€ 400,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,07*
€ 428,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 56,86*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 61,34*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 74,95*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,70*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.