Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3020 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249040
249040
249040
249040
249040
249040
249040
Artikel-Nr.:
     827-249040
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6236280
EAN/GTIN:
     4010886623626
Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant
Modul
Vierkant für Drehmomentwerkzeug
Reduzierstück (Steckeinsatz)
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Suchbegriffe:
Pilzkopf-Vierkant, Modul, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Reduzierstück (Steckeinsatz), Betätigungsstange, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Drehmoment-Schraubendreher, Werkzeughalter, Pilzkopf, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Ratschenhebel, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomenttestergehäuse, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.026 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
18 mm
Norm:
DIN 3123|ISO 3316
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
29 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
6.3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.026 kg
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,30*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 7,63*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 7,89*
3 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 7,90*
Lager 827
20
1
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 59,89*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
30 18
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
30 19
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
30 21
ab € 3,55*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,12*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,02*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,93*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,71*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 159,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.