| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-6234900 Herst.-Nr.: 30 21 EAN/GTIN: 4010886623497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Einsatzlänge: | 31 mm | Einsatz-Ø 1: | 28,5 mm | Einsatz-Ø 2: | 25,8 mm | Einsatztiefe: | 13,5 mm | Gesamtbreite: | 29 mm | Gesamthöhe: | 29 mm | Gesamtlänge: | 31 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,086 kg | Norm: | DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | geschliffen, verchromt | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 21 mm | Sicherung: | Kugelfangrille | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 3/8 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |