Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100 CT1-7 Ring-Maulschlüssel-Satz,in 1/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252438
252438
Artikel-Nr.:
     827-252438
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2835908
EAN/GTIN:
     4010886939420
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Suchbegriffe:
Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Schutzkoffer, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Ring-Maulschlüssel, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
312 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt für Sätze:
7 8|7 10|7 12|7 13|7 14|7 15|7 16|7 17|7 18|7 19|7 22|7 24|E
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Rohr-Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Doppelringschlüssel-Satz, nicht klassifiziert), Ringmaul-Schlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselset, Schraubenschlüsselset, Maulringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Schutzkoffer, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Steckschlüsselset, Doppelmaulschlüssel-Satz, Maulschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Gabelschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Doppel-Ringschlüssel-Satz, Maul-/Steckschlüsselsatz, Doppelmaulschlüsselset, Schlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringschlüsselset, Gabelschlüsselset, Doppelgelenksteckschlüsselset, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüssel-Satz, Werkzeughalter (Modul, Einmaulschlüsselset, Einmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssatz, Maulsteckschlüsselset, Doppelring-Schlüssel-Satz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Doppelmaul-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselset, Doppelmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Doppelgelenkschlüsselsatz, Ring-Maulschlüssel, Steckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Maulsteckschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,56*
€ 131,28*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 131,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 132,00*
3 Tage
27
€ 5,45*
ab € 108,63*
€ 132,93*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 136,45*
€ 164,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 968,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.