Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100 CT2-BASIC Azubi-Sortiment in 2/2 L-BOXX 136 Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252442
252442
Artikel-Nr.:
     827-252442
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2835967
EAN/GTIN:
     4010886939482
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Basisausstattung für alle Gewerke, Zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136

Suchbegriffe:
nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Schutzkoffer, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Servicekoffer, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Werkzeugsortiment, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Werkzeughalter (Modul, Meisterkoffer, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Maulringschlüssel, Kabelbindersortiment, Ringschlüsselsatz, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, Montagekoffer, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugsatz, Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
2.4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt für Sätze:
4528|4533-2|406|600 H-500|95-200|7 10|7 12|7 13|7 14|7 15|7
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Material:
Schaumstoff
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringschlüssel-satz gedore, abisoliermesser, nicht klassifiziert), Koaxial-Werkzeug, Werkzeugkoffer, LWL-Montagekoffer, Schlüssel-Set, Erweiterungskit, Schutzkoffer, Spiralbohrersatz, Kabelbinderdose, Lochsäge, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Stecknuss-Set, Servicekoffer, Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Inspektions-Werkzeugset, Maulschlüssel-Set, Hartschalenkoffer, Bohrerset, Lochsägen-Satz, Hakenwerkzeug-Set, Ringschlüsselset, Monteurkoffer, Handwerkzeugsortiment, Schraubendrehersortiment, Torx-Schraubendrehersortiment, Zangensortiment, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Bitbox, Gabelschlüsselsatz, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Kabelbinder-Set, Steckschlüssel-Set, Universalwerkzeug-Kits, Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, Antenneninstallationsmaterial, Grundausstattung für Antenneninstallation, Werkzeughalter (Modul, Meisterkoffer, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Kabelbindersortiment, Montageset für Antenneninstallation, Inspektionsset, Hammerbohrersortiment, Schrumpfset, Kabelbinder-Box, VDE-Schraubendreherset, Spiralbohrer-Set, Werkzeugset, Montagekoffer, ST-Montagekoffer, Werkzeug, Zubehör für Werkzeugkoffer, Laubsäge-Sortiment, Magnethalter-Set, Steckschlüssel Sortiment, Torx-Schraubendreher-Bits, Drehmomentschraubendrehersatz, Abmantelset, Schraubendreherset, Opti-Jack-Montagekoffer, Set, Stiftschlüssel, Hammerbohrer, Steckschlüsselsatz, Termination Kit, Upgrade-Kit, Zangenset, Abisolierset, Mini Termination Kit, Gleichspannungstrennglied, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Multi-Key-Set, Schlüsselsatz, Sicherheitswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,99*
€ 177,20*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 177,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 178,35*
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 179,70*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 224,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6501020
ab € 11,71*
Sonstiges
Gedore
6698300
ab € 12,48*
Sonstiges
Gedore
1837087
ab € 5,15*
Sonstiges
Gedore
8583230
ab € 13,88*
Sonstiges
Gedore
6090050
ab € 4,67*
Sonstiges
Gedore
6090210
ab € 5,26*
Sonstiges
Gedore
6090480
ab € 5,36*
Sonstiges
Gedore
6090560
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
6090640
ab € 6,04*
Sonstiges
Gedore
6091610
ab € 6,13*
Sonstiges
Gedore
6090720
ab € 6,24*
Sonstiges
Gedore
6091880
ab € 6,71*
Sonstiges
Gedore
6090800
ab € 7,03*
Sonstiges
Gedore
8698990
ab € 6,41*
Sonstiges
Gedore
2835975
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.