Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,80l,HxBxT 1060x420x420mm,Brandschutzklasse A1,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Stahl eisenglimmer,Deckel Edelstahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274085
274085
274085
274085
Artikel-Nr.:
     827-274085
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     582-080-30
EAN/GTIN:
     4031068191894
Suchbegriffe:
Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Einwurfklappe
Abfallentsorgung
Abfallsammelsystem
Abfallbehälter
  • Geeignet für Hallen, Hörsäle, Foren, Eingangsbereiche
  • Für den Innenbereich mit viel Publikumsverkehr geeignet
  • Inhalt 80 l
  • Innenbehälter Inhalt 2 x 18 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 420 x 420 mm
  • Behälter nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft
  • Deckel mit austauschbarem Aktivkohle-Geruchsfilter
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Ausgestattet mit auswechselbaren Farbstreifen
  • Einfache Entleerung über herausnehmbare Behälter
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Korpus aus Qualitätsstahlblech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in eisenglimmer
  • Deckel aus Edelstahl in silber
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 274088 Aktivkohlefilter-Set, f. Abfallbehälter, 3 Filter, HxB 94x180 mm, grau
  • 274089 Aktivkohlefilter-Set, f. Abfallbehälter, 3 Filter, HxB 95x235 mm, grau
  • 274090 Innenbehälter, f. Abfallbehälter 25 l, 18 l, HxØ 331x315 mm, Kunststoff, grün

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Abfallentsorgung, Abfallsammelsystem, Abfallsammler, Abfalltonne, Mülleimer, Entsorgungsbehälter, Hygiene-Abfallbehälter, Stahlblech-Behälter, Stahlblechbehälter, Stahlbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich mit viel Publikumsverkehr
geeignet für (Branche/Bereich):
Hallen, Hörsäle, Foren, Eingangsbereiche
Inhalt:
80 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Sammeleinheit Anzahl x Inhalt:
Inhalt 2 x 18 l
Höhe:
1060 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Deckel Ausstattung:
Aktivkohle-Geruchsfilter
Material Kopfteil:
Stahl
Innenbehälter:
herausnehmbar
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
herausnehmbare Behälter
Schließsystem:
Dreikantschloss
Brandschutz:
nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1
Material Deckel:
Edelstahl
Farbe Deckel:
silber
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt
Farbe Korpus:
eisenglimmer
Behälter Ausstattung:
Farbstreifen
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Farbe Ausführung:
eisenglimmer
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,10*
€ 643,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,91*
€ 609,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
582-025-03
ab € 5,99*
Zubehör
Stumpf Metall
582-080-03
ab € 6,56*
Zubehör
Stumpf Metall
582-080-04
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.