Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x500x500mm,8 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401398-0027
401398-0027
401398-0027
401398-0027
Artikel-Nr.:
     827-401398-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43431-050-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401398-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401398-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401398-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401398-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401398-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401398-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken
  • 700009 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2
  • 700011 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/4xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2
  • 700014 Schlitztrennwand-Set, 2xSchlitzwand/6xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
8 Stück
Schubladentraglast:
30 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
47 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,10*
€ 830,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,98*
€ 823,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,79*
€ 788,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,96*
€ 743,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,68*
€ 700,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,28*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-112
ab € 6,11*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-114
ab € 7,58*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-126
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.