Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1000x500mm,10 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401402-0023
401402-0023
401402-0023
Artikel-Nr.:
     827-401402-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43432-100-003
EAN/GTIN:
     4055955073100
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • 10 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 4x100 mm/6x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Mit Auszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 401402-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 401402-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 401402-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 401402-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 401402-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 401402-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 527857 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, z. Aufstecken
  • 700009 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2
  • 700010 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/2xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 2
  • 700011 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/4xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2
  • 700012 Schlitztrennwand-Set, 1xSchlitzwand/4xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 2
  • 700014 Schlitztrennwand-Set, 2xSchlitzwand/6xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 100 mm, H 100 mm, Typ 2
  • 700015 Schlitztrennwand-Set, 2xSchlitzwand/6xTrennblech, f. Schubl. BxT 435x475 mm, Front H 200 mm, H 200 mm, Typ 2

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x100 mm/6x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
6 Stück
Schubladentraglast:
30 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
83 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,26*
€ 813,78*
Lager 827
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 822,22*
€ 964,52*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,52*
€ 1.147,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,39*
€ 1.144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,64*
€ 1.097,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,08*
€ 1.054,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43444-Z91-005
ab € 19,24*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-112
ab € 6,06*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-212
ab € 7,88*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-114
ab € 7,58*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-214
ab € 9,96*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-126
ab € 11,01*
Zubehör
PAVOY
43431-Z30-226
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.