Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 600x1023x600mm,5 Schublade(n),Zyl.schl.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404208-0027
404208-0027
404208-0027
Artikel-Nr.:
     827-404208-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-060-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 1023 x 600 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 5x100 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404208-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 404208-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404208-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404208-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 404208-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404208-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404303 Riffelgummi-Schrankauflage, B 1023 mm, schwarz
  • 404304 Riffelgummi-Matte, BxT 1023x525 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
600 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
5x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
5 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
78 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,96*
€ 928,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,79*
€ 925,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,37*
€ 858,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,45*
€ 816,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,54*
€ 781,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-003
ab € 17,49*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-002
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.