Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1200x1023x600mm,8 Schublade(n),Zyl.schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404259-0035
404259-0035
404259-0035
Artikel-Nr.:
     827-404259-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43456-120-007
EAN/GTIN:
     4055955085226
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1023 x 600 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/6x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404259-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 404259-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404259-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404259-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 404259-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404259-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404303 Riffelgummi-Schrankauflage, B 1023 mm, schwarz
  • 404304 Riffelgummi-Matte, BxT 1023x525 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1200 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/6x150 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
6 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
136 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 3000, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,07*
€ 933,65*
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 977,67*
€ 1.132,87*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 977,88*
€ 1.132,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,87*
€ 1.348,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,61*
€ 1.343,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,73*
€ 1.281,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,40*
€ 1.234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,88*
€ 1.163,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43456-Z91-002
ab € 6,99*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-003
ab € 17,49*
Zubehör
PAVOY
43456-Z45-002
ab € 19,76*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-338
ab € 19,26*
Zubehör
PAVOY
43456-Z30-538
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.