Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkasten,HxLxB 288x723x456mm,82l,alu-natur,Wände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471652
471652
471652
Artikel-Nr.:
     827-471652
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     11310
EAN/GTIN:
     4260257920025
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Alu-Transportkasten
  • Höhe x Länge x Breite 288 x 723 x 456 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 270 x 703 x 436 mm
  • Inhalt 82 l
  • in alu-natur
  • Wände durchbrochen
  • Tragegriffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 493123 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 723x456 mm, Lade H 150 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen
  • 493178 Fahrgestell, f. Alu-Transportkasten, Ladefl. LxB 723x456 mm, Lade H 440 mm, Gestell Alu, 2 Lenk-/2 Bockrollen
  • 510969 Griffbügel, f. Fahrgestell, Alu eloxiert

Suchbegriffe:
Alu-Korb, Alu-Transportkasten, Korb aus Alu, Stapelkasten aus Alu, Transportkasten aus Alu, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Lagerbehälter, Aluminiumkiste, Alu-Stapelkiste, Alu-Stapelkasten, Alu-Transportkiste, Transportbehälter aus Alu, Blechbox, Blechkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Gmöhling
Behältertyp:
Transportbehälter
Euronorm:
nein
geeignet für (Branche/Bereich):
innerbetriebliche Logistik
Inhalt:
82 l
Material:
Aluminium
Höhe:
288 mm
Innenhöhe:
270 mm
Länge:
723 mm
Innenlänge:
703 mm
Breite:
456 mm
Breite innen:
436 mm
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
stapelbar:
ja
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Ausführung:
mit Rutschleisten
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Stapel-Korb, Stapelkorb, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, stapel korb, Alu-Korb, Alu-Transportkasten, Korb aus Alu, Stapelkasten aus Alu, Transportkasten aus Alu, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Lagerbehälter, Aluminiumkiste, Alu-Stapelkiste, Alu-Stapelkasten, Alu-Transportkiste, Transportbehälter aus Alu, Blechbox, Blechkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091552
ab € 115,05*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
228091352
ab € 200,09*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45091502
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.