Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,35l,Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
500482
500482
Artikel-Nr.:
     827-500482
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5406801
EAN/GTIN:
     4031068052027
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 35 l
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Müllsack, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
35 l
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbeutel 35l, abfallbeutel, stumpf abfalltüte, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Müllsack, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,18408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,94*
€ 73,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.