Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 600x715x600mm,5 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500742-0035
500742-0035
500742-0035
Artikel-Nr.:
     827-500742-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43454-060-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 715 x 600 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 50 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500742-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 500742-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 500742-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500742-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 500742-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500742-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 404280 Trennbleche, 9 Fächer, 2 Längsteiler/6 Trennbleche, HxB 100x715 mm, Stahl verzinkt
  • 404282 Trennbleche, 9 Fächer, 2 Längsteiler/6 Trennbleche, HxB 150x715 mm, Stahl verzinkt
  • 404298 Riffelgummi-Schrankauflage, B 715 mm, schwarz
  • 404299 Riffelgummi-Matte, BxT 715x525 mm, schwarz
  • 404301 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 715 mm, Rückseite magnetisch
  • 500793 Mulden, 42 Fächer, 35 Trennwände, f. Front H 75 mm, HxB 75x715 mm, verzinkt

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
600 mm
Breite:
715 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
50 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
85 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
61 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,24*
€ 810,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,47*
€ 803,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,96*
€ 756,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,56*
€ 688,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43454-Z91-002
ab € 6,62*
Zubehör
PAVOY
43454-Z39-006
ab € 56,16*
Zubehör
PAVOY
43454-Z45-003
ab € 15,15*
Zubehör
PAVOY
43454-Z45-002
ab € 15,99*
Zubehör
PAVOY
43454-Z30-326
ab € 15,61*
Zubehör
PAVOY
43454-Z30-526
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.