Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Sorbents,Rolle,LxB 50mx800mm,Aufnahmekapazität 248l/VE,PP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
503892
503892
Artikel-Nr.:
     827-503892
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1517-B
EAN/GTIN:
     4260139971473
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Microfaser-Sorbents
  • Für Öle und Treibstoffe
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Breite 50 m x 800 mm
  • Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Microfaser-Sorbents
Medium:
Öle und Treibstoffe
Aufnahmekapazität/VE:
248 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polypropylen
Länge:
50 m
Breite:
800 mm
Durchmesser:
435 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies rolle, ölbindevlies, Sorbent, Saugkissen, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 328,14*
€ 390,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 323,34*
€ 384,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 298,57*
€ 355,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 289,46*
€ 344,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 265,39*
€ 315,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.