Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 400-530mm,PU-Schaum-Standardsitz schwarz,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504728
504728
Artikel-Nr.:
     827-504728
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09054
EAN/GTIN:
     4260046923053
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 400 - 530 mm
  • Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • gemäß DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
400-530 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Norm:
gemäß DIN 68877
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,27*
€ 73,06*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 78,08*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 79,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 79,58*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 95,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 60,26*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 62,33*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,57*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,04*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 60,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.