Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. wassergefährdende Pflanzenschutzmittel,HxBxT 1000x950x500mm,Doppel-Flügeltür mit Lochbild,1xWannenboden/1xBodenwanne,Korpus RAL6011,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505285
505285
Artikel-Nr.:
     827-505285
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6112-A
EAN/GTIN:
     4260139979240
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 950 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 1 Ebene(n) mit Wannenboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 20 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
  • Unterbau Sockel
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
  • erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1

Zubehör:

  • 505292 Wannenboden, f. Gefahrstoffschrank, f. Schrank BxT 950x500 mm, Fachl. 75 kg, Stahl, resedagrün RAL 6011
  • 505296 PE-Einsatz, f. Wannenboden, f. Gefahrstoffschrank, f. Schrank BxT 950x500 mm, Aufpreis
  • 505301 PE-Einsatz, f. Bodenwanne, f. Gefahrstoffschrank, f. Schrank BxT 950x500 mm, Aufpreis

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
1000 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene mit Bodenwanne
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Auffangvolumen Wannenboden:
20 l
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
30 l
Belüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
resedagrün // RAL6011
Farbe Front:
resedagrün // RAL6011
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung GefStoffV:
erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abs
Zertifizierung WHG:
erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: wanne umweltschrank, umweltschrank, lacont umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,76*
€ 687,27*
Lager 827
20 Tage
17
Frei Haus
ab € 596,75*
€ 687,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,96*
€ 926,60*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,29*
€ 817,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,19*
€ 813,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,24*
€ 763,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,75*
€ 710,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6106-A
ab € 67,13*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6107-A
ab € 71,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6108-A
ab € 54,27*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6109-A
ab € 59,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6198-A
ab € 71,59*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6124-B
ab € 75,77*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6115-A
ab € 53,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6116-A
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.