Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 850x564x725mm,5 Schublade(n),Key Lock,Lackierung RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
508541-0001
Artikel-Nr.:
     827-508541-0001
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 564 x 725 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Griffleiste und Sichtfenster zur Beschriftung
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 508541-0001 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 508541-0002 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 508584 Einteilungsset, 2 Trennwände, f. Front H 100 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508585 Einteilungsset, 2 Trennwände, f. Front H 150 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508586 Einteilungsset, 2 Trennwände, f. Front H 200 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508589 Schubladeneinsatzset, 4xSchlitzwand/25xTrennblech, f. Front H 100 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm
  • 508593 Mulden-Set, 28 Mulden/30 Muldenwände, f. Front H 50 mm Schublade 27x36 E, BxT 459x612 mm, rot

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Serie:
Selection
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
850 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Key Lock
Mitteltrennwand:
nein
Beschriftungsfeld:
Sichtfenster zur Beschriftung
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
90 kg
Lackierung:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h850xb564xt725mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,80*
€ 1.231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,40*
€ 1.228,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,29*
€ 1.135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,13*
€ 1.096,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,44*
€ 1.062,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
10026
ab € 9,65*
Zubehör
Lista
10026
ab € 12,00*
Zubehör
Lista
10026
ab € 15,26*
Zubehör
Lista
10028
ab € 54,77*
Zubehör
Lista
10023
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.