Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank,f. wasserg./brennbare Stoffe,Typ 90,HxBxT 1315x595x598mm,Türanschlag rechts,2xWannenboden/Bodenwanne,Korpus RAL7035,Front RAL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510911
510911
Artikel-Nr.:
     827-510911
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2532-G
EAN/GTIN:
     4260139976461
Suchbegriffe:
Containertüranschlag
Lagercontainer Türanschlag
Türanschlag Container
Türanschlag Gefahrstoffcontainer
Sicherheitsschrank
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Brandkammer getestet Typ 90
  • Höhe x Breite x Tiefe 1315 x 595 x 598 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1080 x 492 x 430 mm
  • Konstruktion aus Stahl/Edelstahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
  • Flügeltür, Türanschlag rechts
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
  • Tür schließt im Brandfall selbstständig
  • Türanschlag rechts
  • 2 Ebene(n) mit Edelstahl-Wannenboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 64 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Be- und Entlüftung über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL1007 Narzissengelb
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

Zubehör:

  • 510926-0002 Umluftsystem, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm, für Chemikalien- und Giftschrank mit Box
  • 510926-0004 Umluftsystem, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm, für Fass-Schrank Typ 90, B 1550mm
  • 510926-0003 Umluftsystem, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm, für Fass-Schrank Typ 90, B 900mm
  • 510926-0001 Umluftsystem, f. Gift-/Chemikalienschrank, HxBxT 210x310x510 mm, für Sicherheitschrank Typ 90

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
1315 mm
Innenhöhe:
1080 mm
Breite:
595 mm
Breite innen:
492 mm
Tiefe:
598 mm
Innentiefe:
430 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahl-Wannenboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
Höhenverstellraster Ebene:
64 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
22 l
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Belüftung:
über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschl
Material:
Stahl/Edelstahl
Material Innenkorpus:
HPL-Platten
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Innenkorpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
narzissengelb // RAL1007
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Innenkorpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
lackiert
Oberfläche Boden:
lackiert
Innenausstattung:
Edelstahl
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Tür Ausstattung:
temperaturabhängige Türfeststellanlage
Tür Funktion:
schließt im Brandfall selbstständig
Unterbau:
Sockel und Bodenausgleichsschrauben
Zertifizierung:
GS
Zertifizierung ASR:
entsprechend §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorg
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3
Gewicht:
225 kg
Weitere Suchbegriffe: Türanschlag Materialcontainer, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 90, lagercontainer türanschlag, Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Stahlschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.410,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.654,35*
€ 3.158,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.617,23*
€ 3.114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,07*
€ 2.982,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,16*
€ 2.915,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,73*
€ 2.868,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.441,52*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.938,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.925,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2880-A
ab € 1.928,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.