Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 970x430x450mm,Gestell Alu/Kunststoff,Deckel Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523525
523525
523525
523525
523525
523525
Artikel-Nr.:
     827-523525
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     9121100
EAN/GTIN:
     4007126091277
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 970 x 430 x 450 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Aluminium/Kunststoff
  • Deckel aus Kunststoff in grau
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
970 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
450 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
grau
Material Gestell:
Aluminium/Kunststoff
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
3.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Eimer-Aufsteller, Eimer-Gestell, Eimeraufsteller, Eimergestell, Gestell Eimer, Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 57,20*
€ 74,63*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 57,60*
€ 75,15*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 58,32*
€ 76,14*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 76,17*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 91,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0912-030
ab € 70,72*
Ähnlich
Hailo
0912-210
ab € 57,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.