Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,selbstlöschend,200l,HxØ 950x600mm,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523716
523716
Artikel-Nr.:
     827-523716
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631023622
EAN/GTIN:
     8713631023622
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Selbstlöschender Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 200 l
  • Höhe x Durchmesser 950 x 600 mm
  • Form: rund
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Büro-Papierkorb, Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
200 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
950 mm
Durchmesser:
600 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
alu
fahrbar:
ja
Form:
rund
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
18.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, Büro-Papierkorb, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallbehälter für Büro, Feuerhemmender Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
80
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 321,74*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 324,67*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 337,41*
Lager 827
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 346,50*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 298,82*
€ 379,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 587,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.