Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 1850x800x500mm,Abt. B 400mm,Drehriegel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530189-0025
530189-0025
530189-0025
Artikel-Nr.:
     827-530189-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60262-412-022
EAN/GTIN:
     4055479050250
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530189-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530189-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530189-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530189-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530189-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530189-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 242947 Vorhängeschloss, Schlüssel, B 30 mm
  • 242948 Vorhängeschloss, Zahlenkombination, B 30 mm

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
4 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Sitzbanktyp:
ohne
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
56 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,45*
€ 577,31*
Lager 827
36 Tage
20
Frei Haus
ab € 500,98*
€ 594,33*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,21*
€ 683,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,23*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,76*
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,79002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,25002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.